ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 業務用アンプ
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948297
品番
FA-606
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
規模に合わせた業務放送に最適です。
事務所、倉庫、工場、店舗、各施設等の案内放送、BGM放送
質量(kg)
8.5
定格出力(W)
60
幅(mm)
430
奥行(mm)
332
高さ(mm)
146
電源(V)
AC100
トラスコ品番
813-6723
注意
※接続は平行線をいお使いください。