ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 業務用アンプ
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948306
品番
FA-612
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
用途
規模に合わせた業務放送に最適です。
事務所、倉庫、工場、店舗、各施設等の案内放送、BGM放送
質量(kg)
11
定格出力(W)
120
幅(mm)
430
奥行(mm)
332
高さ(mm)
146
電源(V)
AC100
トラスコ品番
813-6724
注意
※接続は平行線をいお使いください。