ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 業務用アンプ
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948315
品番
FA-202
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.2
定格出力(W)
20
幅(mm)
272
奥行(mm)
304
高さ(mm)
103
用途
規模に合わせた業務放送に最適です。
トラスコ品番
149-0925
注意
※接続は平行線をいお使いください。