構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62948324 品番 FA-204
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)5.3 定格出力(W)40 幅(mm)272 奥行(mm)304 高さ(mm)103 用途規模に合わせた業務放送に最適です。 トラスコ品番149-0926
注意
※接続は平行線をいお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする