構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62948367 品番 NP-210
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。

用途
規模に合わせた業務放送に最適です。
案内放送などに
トラスコ品番813-6727 全長(mm)231 材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製 質量(kg)1.15 定格出力(W)10 口径(mm)225×140 色(本体)グレー
注意
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より大きくなるように組み合わせてください。
※接続は平行線をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする