ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 拡声器スピーカー
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948394
品番
NP-630
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途
規模に合わせた業務放送に最適です。
トラスコ品番
149-0871
全長(mm)
375
材質/仕上
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
質量(kg)
4
定格出力(W)
30
口径(mm)
360×225
色(本体)
クリーム
注意
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より大きくなるように組み合わせてください。
※接続は平行線をお使いください。