車載用PAアンプ マイク付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62948403 品番 YA-412B
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マイク付の車載用DCアンプです。
DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。

質量(g)270 セット内容マイク 定格出力(W)10 幅(mm)90 色(本体) 奥行(mm)84 高さ(mm)35 トラスコ品番149-0937

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62948403
2022-06-06
用途:
釣り船のアナウンス
建設業・工事業

簡単に取り付け出来たので助かりました。ありがとうございました

対象商品:
62948403
2022-02-02
用途:
除雪車に搭載し外部者に指令等
技研サービス 様

コンパクトで満足な性能  24ボルト仕様があれば更に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする