PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62948534
品番
FSC2MC6EI-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
挿入損失:0.3db(平均)です。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
セット内容
コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
色
アイボリー
減衰量(dB)
20
幅(mm)
56.6
挿入損失(dB)
0.3(平均)
材質(本体)
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(kg)
3.27
材質/仕上
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。
タイプ
OM1
使用温度範囲(℃)
-10〜60
長さ(m)
56.6
用途
光ファイバー通信に。
仕様
マルチモード:(OM1)用 シンプレックスSC光コネクタ
トラスコ品番
147-9014
アズワン品番
64-8531-34
注意
※専用工具(FOCCT2-BKIT)をご使用ください。
※1.6〜2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。