※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カテゴリ6細径パッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 規格カテゴリ6 注文コード62948665 品番UTP28SP0.5MYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。

規格カテゴリ6 ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)3.8 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 用途機器と機器、アウトレットなどの接続 トラスコ品番148-7350 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)31 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)0.5 構造より線(撚線) プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 結線T568B ケーブル径(Φmm)3.8 ケーブルタイプスリム カテゴリーカテゴリ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする