PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーパッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62948884
品番
FX2ELLNLNSNM010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
ケーブル長(m)
10
芯数
2
コネクタ形状
両端デュプレックスLC
ファイバータイプ
OM3(マルチモード)
質量(g)
81.6
用途
光ファイバー通信に。
仕様
両端LCデュプレックス
トラスコ品番
194-9252
色
アクア
タイプ
OM3
難燃性
LSZH
ケーブル外径(Φmm)
1.6
ケーブル太さ(mm)
1.6