PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーパッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62948927
品番
FX2ELLNSNSNM005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・コネクタ形状・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
芯数
2
質量(g)
54.4
用途
光ファイバー通信に。
仕様
片端SCデュプレックス、片端LCデュプレックス
トラスコ品番
194-9256
色
アクア
タイプ
OM3
長さ(m)
5
難燃性
LSZH
ケーブル外径(Φmm)
1.6
ケーブル太さ(mm)
1.6