※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
PISCO(ピスコ)の エアチャック
PISCO(ピスコ)の 平行開閉形
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62949006
品番
CHB08-D-C
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。
質量(g)
19
材質/仕上
ボディー:アルミニウム
グリップ力(N)
4.9
幅(mm)
26
奥行(mm)
10
高さ(mm)
40.5
使用圧力(MPa)
0.3〜0.5
トラスコ品番
195-4985