PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
PISCO(ピスコ)の エアチャック
PISCO(ピスコ)の 平行開閉形
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62949198
品番
CHA08
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
質量(g)
18
材質/仕上
ボディー:アルミニウム
グリップ力(N)
4.2
幅(mm)
26
奥行(mm)
10
高さ(mm)
33.5
使用圧力(MPa)
0.3〜0.5
トラスコ品番
195-5012