浅野木工所
浅野木工所の 土農具
浅野木工所の スコップ
穴あけ器+移植ゴテマルチゴテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62949977
品番
36000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
穴あけとスコップが一緒になっているので、これ1本で穴あけ、土すくいができます。
用途
マルチシートの穴あけ、植穴の穴あけ、土すくいに。
トラスコ品番
201-5295
全長(mm)
250
材質/仕上
先端:ステンレス、柄:ブナ材
色
シルバー
質量(g)
260
刃先幅寸法(mm)
80
アズワン品番
64-8369-67
刃先長(mm)
115