曜日別特売
65040 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949986

 

65040 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949986
65040 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949986
65040 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949986
65040 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949986
65040 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949986
65040 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949986

シート押え杭フラット杭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)150
トラスコ品番202-3161
内容量1箱(500本)注文コード62949986品番65040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

組立て不要で、すぐに刺すことができます。
樹脂製と違って紫外線劣化しにくいのでシートをしっかり止めることができます。
円形のため打ち込んだ時に力がシートに均等にかかるのでしっかり固定できます。
面で捉えるので最後までしっかり叩いて留められます。
線材が重なっていないのでつまづきにくく、接地面が多くなるのでよりしっかり留められます。

用途
防草シート、マルチシート押さえ用。
太陽光発電所やのり面の雑草対策に。
トラスコ品番202-3161長さ(mm)150材質/仕上スチールシルバー質量(g)36直径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする