65045 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949995 65045 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949995 65045 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949995 65045 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949995 65045 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949995 65045 シート押え杭フラット杭 浅野木工所 62949995

シート押え杭フラット杭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 62949995 品番 65045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

組立て不要で、すぐに刺すことができます。
樹脂製と違って紫外線劣化しにくいのでシートをしっかり止めることができます。
円形のため打ち込んだ時に力がシートに均等にかかるのでしっかり固定できます。
面で捉えるので最後までしっかり叩いて留められます。
線材が重なっていないのでつまづきにくく、接地面が多くなるのでよりしっかり留められます。

用途
防草シート、マルチシート押さえ用。
太陽光発電所やのり面の雑草対策に。
トラスコ品番202-3165 長さ(mm)200 材質/仕上スチール シルバー 質量(g)44 直径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする