AWA CART 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950467 AWA CART 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950467 AWA CART 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950467 AWA CART 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950467 AWA CART 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950467

洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62950467 品番AWA CART
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。
エアーを接続するだけで利用可能です。
3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。
低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。
ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。
移動式のカートタイプです。

用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄 トラスコ品番114-2137 幅(mm)362 質量(kg)12 高さ(mm)967 タイプ樹脂ガン仕様 奥行(mm)351 タンク容量(L)18
注意
※噴量は水を噴霧した時の量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする