AWA CART-S 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950476 AWA CART-S 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950476 AWA CART-S 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950476 AWA CART-S 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950476 AWA CART-S 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950476 AWA CART-S 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち 62950476

洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62950476 品番AWA CART-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。
エアーを接続するだけで利用可能です。
3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。
低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。
ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。
移動式のカートタイプです。

用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄 トラスコ品番114-2138 幅(mm)362 質量(kg)12 高さ(mm)967 タイプステンレスガン仕様 奥行(mm)351 タンク容量(L)18
注意
※噴量は水を噴霧した時の量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする