友定建機
友定建機の 刷毛(ハケ)
友定建機の 左官刷毛・左官ブラシ
コンクリートフィニッシュブルーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62950887
品番
12614500
参考基準価格(税別)
¥12,634
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。
自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途
コンクリートのハケ引き仕上作業用。
トラスコ品番
851-1085
長さ(mm)
1635
幅(mm)
900
材質/仕上
木、ナイロン、木
質量(kg)
1.7
種類
刷毛
奥行(mm)
25
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
900
アズワン品番
64-8333-70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません