友定建機
友定建機の 刷毛(ハケ)
友定建機の 左官刷毛・左官ブラシ
マジックブラシ ハンディタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62950896
品番
MF-200
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。
細かいところが掃きやすいハンディタイプです。
一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途
モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。
トラスコ品番
135-3162
長さ(mm)
340
幅(mm)
85
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(kg)
0.2
質量(g)
200
種類
刷毛
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません