MF-600 マジックブラシ 友定建機 62950905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)600
刷毛幅(mm)600
内容量1本注文コード62950905品番MF-600
参考基準価格(税別)¥17,144販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。
立ったまま作業できる木柄付です。
一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。

用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。トラスコ品番851-1098長さ(mm)1600幅(mm)600材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)1.5種類刷毛毛色黒色刷毛幅(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62950905
2022-10-30
用途: 粉じん作業後の清掃
建設業・工事業

工場内の斫り作業後の床清掃に使いましたが思った通りの性能であっという間にきれいになりました。
届いたら自分で組み立てる仕様なのですが蝶ナットが1つ不足してました。W3/16の蝶ナットなんてどこにも置いてませんね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

お届けの商品に不備があったとのこと、申し訳ございません。別途ご連絡いたします。
商品に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。こちらでは対応が遅れます場合がございますので、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする