※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
友定建機の 刷毛(ハケ)
友定建機の 左官刷毛・左官ブラシ
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62950948
品番
TCB-1200S
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途
コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
トラスコ品番
851-1108
長さ(mm)
1200
幅(mm)
1200
材質/仕上
シダ
質量(kg)
2.2
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
毛色
茶色
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません