吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接フェンス
吉野の 火花用衝立
ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62952287
品番
YS-12RS-BA-S7628C
参考基準価格(税別)
¥48,550
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
天井直付けタイプです。
用途
天井直付け用
トラスコ品番
138-8371
材質/仕上
シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール
質量(kg)
3.4
色
クリア
シート幅(mm)
940
シート長さ(mm)
2000
アズワン品番
64-8784-53
本体幅(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません