空研
空研の バール/タガネ/クサビ
空研の タガネ
KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62952366
品番
Z2641250
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
160
材質/仕上
鉄
全長(mm)
250
刃先形状
テーパー
適合機種
KFC-20
用途
KFC-20用。
トラスコ品番
195-1151
アズワン品番
64-8785-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。