マルチパワーツール 端子圧着ヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62952409 品番NC-M-CD250
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。

用途端子圧着工具。 トラスコ品番852-0374 セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250) 質量(kg)3.3 圧着範囲(mm2)14〜250

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする