粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62952427 品番MT-BCPLUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)

用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 トラスコ品番207-1200 幅(mm)175 質量(kg)2.6 高さ(mm)290 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280 回転数(min-1[r.p.m])6000〜19000 替刃仕様PN-T06 アズワン品番64-4013-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62952427 MT-BCPLUS 63594187 MT-BCPLUS マイティーブレンダープラス 大阪ケミカル マイティーブレンダープラス 大阪ケミカル 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする