粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62952436 品番 MT-SS
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。

用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 トラスコ品番207-1201 幅(mm)175 質量(kg)2.9 高さ(mm)390 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280 回転数(min-1[r.p.m])19000 アズワン品番64-4013-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする