UVストロングパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62952655 品番 UV204S
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。
屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。
表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。

用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。 トラスコ品番149-4285 材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1240 使用温度範囲(℃)60 寸法L(mm)4000 呼び径(mm)20 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法t(mm)2.7 寸法D(mm)26
注意
※メーカー標準施工を遵守してください。
※施工時はエスロン接着剤No.100S、プライマーP-810を使用してください。
※水道用配管には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする