曜日別特売
UFO-46 コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ ムラコシ 62953075

コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
電源(V)単相100
出力(kW)0.46
風量50Hz/60Hz(m3/min)11/13
内容量1台注文コード62953075品番UFO-46
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥218,900
販売価格(税別)
199,000

大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます

用途
粗じん用。
一般粉じん。
トラスコ品番149-0348質量(kg)45出力(kW)0.46周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11/13集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし標準消費電力料金(円/h)12.42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,500/税込9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする