ムラコシ
コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
電源(V)
三相200
単相100
三相200
出力(kW)
0.75
0.75
0.46
風量50Hz/60Hz(m
3
/min)
11/13
14
11/13
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62953084
品番
UFO-75
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途
粗じん用。
一般粉じん。
トラスコ品番
149-0349
質量(kg)
45
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
11/13
集塵容量(L)
130
フィルター
下袋1本
本体寸法(mm)奥行
655
本体寸法(mm)高さ
1259
本体寸法(mm)幅
640
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
78
吸込口径(Φmm)
98
ちり落とし方式
なし
標準消費電力料金(円/h)
10.13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません