ゴリラポッド 1Kキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62953145 品番JB01540-PKK
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。
耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能

材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ 質量(kg)0.197 耐荷重(kg)1 寸法(cm)2.5×2.5×25.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする