ゴリラポッド 1Kスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62953285 品番JB01575-PKK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用

仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.145 寸法(cm)5×5×21 c アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする