ゴリラポッド アームキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62953529 品番JB01532-0WW
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

グリップタイトPRO2 マウントに接続可能なリグ
モバイル撮影にLEDライトやマイクが装着可能なアーム
コールドシューマウント2点とピンジョイントマウントも付属
ゴリラポッドのアームも特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
グリップタイトPRO2 マウントに接続可能
アームは1/4”ネジ穴に対応

仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mic (cold shoe) 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.085 寸法(cm)2.6×4.5×17.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする