LEDアプローチライト(電球色タイプ、SET)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62953793 品番EGL04045/LSAN9
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート(乳白)、ポール:アルミ/ブラック 質量(kg)3.1 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2 入力電圧(V)100〜242 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700相当 光源色電球色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)73.3、(200V)69.6、(242V)67.0 設置場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 定格光束(Lm)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする