※メイン画像

クリーンワンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62953915 品番WR-204-J
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥504,900
販売価格(税別)
459,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。
点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。
設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます。(標準は上面)
点検扉は左開き、右開きの選択ができます。(標準は左開き)
捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です。
吹出部のメンテナンス性に優れています。

電源(V)三相200 出力(kW)1.5 捕集効率(%)99(水溶性ミスト) 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/15 幅(mm)550 奥行(mm)616 高さ(mm)700 取付寸法(mm)450×520 吸込口径(Φmm)148 静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.2/1.7 適合油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。) 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)62 用途工作機械加工などに。 仕様【吸気ガス温度(℃)】0〜50 トラスコ品番247-5813
注意
※電源は工作機械や電源設備の保護装置付き回路から供給してください。
※ダクト吸込口は、オイルミストの発生源から1m以上離してください。
※発生源から距離を確保できない場合は、遮蔽板・フィルタなどを設けてください。
※目詰まりや吹き上げを起こす場合があります。
※性能を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。
※屋外への設置は不可です。
※火気厳禁の場所での使用は不可です。
※温度40℃以上、湿度90%以上の場所での使用は不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする