ノーブランド
ノーブランドの コンテナー/備品
ノーブランドの その他備品
船用長柄刷毛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62954037
品番
75W×1300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
約1.2Mの木丸材(メラピー材)に70mm巾の刷毛をボルトナットで取り付けており、高所・甲板上でのタッチ塗装に便利な、船員さんからの要求を元に製作した類を見ない商品です。
用途
船の塗装やタッチアップ
全長(mm)
1300
毛丈(mm)
45
柄長さ(mm)
1200
柄厚さ(mm)
23
毛厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
70
注意
※木材質の為、多少寸法の誤差は生じます。