キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 抗菌 薄型 フルキーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62954195 品番TK-FCM108KBK
参考基準価格(税別)¥3,683 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型フルキーボード。

ブラック キーストローク(mm)2.5 キーピッチ(mm)19 キー方式メンブレン キー配列109キー(日本語配列) サイズフル 質量(g)約535※ケーブル含む ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) インターフェースUSB 保証期間6カ月間 電源供給方式USBバスパワー ホットキー数12キー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62954195
2023-02-16
用途:
モバイルパソコンを使用しての社内デスクワーク時
サービス業

キータッチの感触が良く・テンキーの大きさも丁度良く、使い易いです。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする