BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62954947 品番BIGFAN92U-MOBILY
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。
ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。
カバー付で手元に置いても安心
蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。
下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900〜2100rpmまでファンの回転数を調整できます。
蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。

仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900〜2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62954947
2023-07-20
用途:
デスクワーク

パソコン左右に取り付けるために2台購入しました。しかしパソコン左にしか付けられない構造でした。確認しなかったので仕方ないので他のパソコンに取り付けました。

対象商品:
62954947
2022-08-04
用途:
扇風機として購入しましたが・・
株式会社吉田製作所 様

人用扇風機として購入しましたが、風量が弱く、USBの電源を兼ねている首(スタンド)が安定し立ちません。向きも定まりません。今は機器の冷却用で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする