HDMI-3DC HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリー 62955017

HDMI-3DC HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリー 62955017
HDMI-3DC HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリー 62955017
HDMI-3DC HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリー 62955017

HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62955017品番HDMI-3DC
参考基準価格(税別)¥1,098販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

HDMI(Aタイプ)端子に取りつけて使う、180度回転アダプタ。あらゆる方向からケーブルを挿すことが可能になります。
壁掛けしたり、壁に寄せたTVやモニター、TV台に収納した機器のHDMIケーブルを任意の方向に寄せる場合などに重宝します。

付属品コネクタカバー(両端分)仕様本体サイズ/重量:81×20×11 mm / 13 g 回転半径:約180度対応HDMI ver1.3b端子HDMI(Aタイプ)オス ― HDMI(Aタイプ)メス
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする