ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。