ノートパソコンの高さや角度を自由に調整できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品は強力な摩擦力を応用したアームにより、2~15cmの間でお気に入りの高さに固定できます。
オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。
搭載面は自由な角度に調整できます
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大180度の範囲で自由に調整できます。
アームと搭載面の角度を組み合わせると、設置面より+最大25cm程度まで画面を高められます。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面には、大きな開口部を設けています。
空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
スタンド下にキーボードを設置すれば省スペース
スタンド下にキーボードを設置すれば、ノートパソコンとほとんど変わらない奥行で設置できます。
オフィスや自宅で使用される場合は、使い慣れたフルサイズのキーボードやマウスで作業を行う事ができます。
折りたたんで収納できます
折りたたむとA4用紙と同程度の面積で、幅6cm程度まで小さくできます。(24 x 28 x 6 cm)
ブックスタンドや、引き出しに収納できるサイズです。