REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955193 品番GS520TI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W)
リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。
使いやすいワンタッチボタンデザイン
スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。
複雑な操作は不要でその場で調整することができます。
タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。

付属品マニュアル 仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g サイズ約W83mm×D110mm×H180mm 電源USB電源(DC 5V 1A) ユニット種別2インチ(約49mm) 周波数特性160Hz〜20KHz インピーダンス 保証期間6ヶ月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ S/N比≧60db RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
※電源を入れたまま、USBケーブルを抜かないでください。
※長時間ご使用にならないときは、電源ケーブルを抜いてください。
※適度な音量でご使用ください。
※パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※メーカー製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、 インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする