RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。