シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g (9.37W/m・K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955823 品番SMZ-03L-04
参考基準価格(税別)¥1,091 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました!
塗りやすい独自素材採用
徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70〜80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。
定格での使用に特化
CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。
塗布用へら付属
グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。

セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1 グレー 使用温度範囲(℃)-50〜250 容量(g)約4 粘度70〜80pas 熱伝導率(W/mk)9.37 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする