シミオシ プラチナ塗名人キット for AM4 & LGA20XX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955884 品番SMZ-TIMKIT-02P
参考基準価格(税別)¥635 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
プロ技グリス塗布キット
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。
数々のテストで最適化されたグリスマスキングシール!!
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。
まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。

セット内容
グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4
シミオシシール x 1、取扱説明書
材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有) 寸法【グリスマスキングシール】 外径:約62 x 62mm / 内径:約32 x 32mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm 使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※商品画像の熱伝導グリスは作業イメージです。製品には含まれておりません。
※商品画像のマザーボードおよびCPUは作業イメージです。製品には含まれておりません。
※グリスクリーニングシートにはアルコールが含まれていますので、換気の良い場所でご使用下さい。
※グリスクリーニングシートにはアルコールが含まれていますので、目の周りに使用しないでください。
※グリスクリーニングシートにはアルコールが含まれていますので、お子様の手の届かないところに保管してください。
※プラチナグリスカードの僅かな擦り傷は仕様とさせていただきます。(素材の特性上、製造工程において軽微な擦り傷が生じてしまう場合がございます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする