X-FAN 120mmファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955945 品番RDL1223SX
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。

仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBA その他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応 寸法(mm)120×120×23 回転数800rpm(±10%) コネクタ3pin 定格電流(V)12V / 0.15A RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)30.00 静圧(kPa)0.31mmAq
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする