シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957424 品番ADJTSB01B
参考基準価格(税別)¥4,782 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。
持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。
コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。
オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。
拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。
これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。
製品用途
気になる消費電力をログからグラフ化
センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認
データ蓄積で傾向を分析・確認
こんな方におすすめ
・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方
・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方
・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方
製品の特徴
・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード
時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。
Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※
Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。
※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。
・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能
システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。
測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。
ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。
ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に
Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。
温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。
更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。
Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。

仕様
重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit
●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B
付属品保証書 1部 サイズW65×D30×H21mm 電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B) 消費電力400μA ディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル 保証期間1年間 生産国Made in Japan コネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO 使用温度0〜40℃(結露なきこと)
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。
※また、Jetson Nano、Raspberry Piの取り扱い、Linux OSの操作について一般的な知識が必要です。
※(ケーブル類は付属致しません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする