注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*Raspberry Piは付属致しません)
DCコネクタとラズパイのUSBコネクタから同時に給電した場合、機器が破損する可能性がございます。必ずどちらかのみを使用してください。
※本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
・記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
・ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
・※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。
※Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
※GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
ピンが多い為、適切な絶縁対策を行ってください。
スペーサは付属しません。ゼロワンシリーズに同梱のスペーサをお使いいただけます。