ゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957625 品番ADRSZDAC
参考基準価格(税別)¥4,126 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。
PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。
お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。
別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。

付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります 入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
・本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
※*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
※Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする