ゼロワン 赤外線送信拡張基板 【組立済】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957686 品番ADRSZIRS
参考基準価格(税別)¥3,613 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出
赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。
受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能
高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。
また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。

付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 仕様本体重量:13g スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅) 入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする